110,50 €/ Unitéhors TVA
133,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3504 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 6" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 251 mm |
Diamètre intérieur | 168 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
4 458,25 €/ Unitéhors TVA
5 394,48 €TVA incluse
25,144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026