431,00 €/ Unitéhors TVA
521,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3504 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 24" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 775 mm |
Diamètre intérieur | 610 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
2 228,70 €/ Unitéhors TVA
2 696,73 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026