401,00 €/ Unitéhors TVA
485,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3504 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 20" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 606 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
2 970,75 €/ Unitéhors TVA
3 594,61 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026