509,00 €/ Unitéhors TVA
615,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3501 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN600 |
Classe de pression du bride | PN40 |
Diamètre extérieur | 747 mm |
Diamètre intérieur | 610 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Brun / Rouge |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 2.19 g/cm³ |