Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 PN40 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11045267
Image 1
Ajouter à la liste

297,00 €/ Unitéhors TVA

359,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
546 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³