Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 PN16 DN250 3.2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11913757
Image 1
Ajouter à la liste

155,00 €/ Unitéhors TVA

187,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
329 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3.2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³