Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 600lbs 6" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11913749
Image 1
Ajouter à la liste

79,20 €/ Unitéhors TVA

95,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
6"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
267 mm
Diamètre intérieur
168 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³