328,00 €/ Unitéhors TVA
396,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Série | GYLON |
Type | 3501 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 16" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 565 mm |
Diamètre intérieur | 406 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Brun / Rouge |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 83 bar |
Densité | 2.19 g/cm³ |