Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 600lbs 16" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11913730
Image 1
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
16"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
565 mm
Diamètre intérieur
406 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³
Produits associés

2 016,20 €/ Unitéhors TVA

2 439,60 €TVA incluse

6,463 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026