Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 300/600lbs 3/4" 3.2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11913720
Image 1
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
3/4"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
67 mm
Diamètre intérieur
27 mm
Epaisseur
3.2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³