Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 300/600lbs 1/2" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10074168
Image 1
Ajouter à la liste

3,23 €/ Unitéhors TVA

3,91 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
54 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³
Produits associés

2 016,20 €/ Unitéhors TVA

2 439,60 €TVA incluse

6,463 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026