Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 150lbs 20" 3.2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11117667
Image 1
Ajouter à la liste

521,00 €/ Unitéhors TVA

630,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
606 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
3.2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³