Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 150lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10074157
Image 1
Ajouter à la liste

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
340 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³
Produits associés

2 016,20 €/ Unitéhors TVA

2 439,60 €TVA incluse

6,463 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026