Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE 150lbs 6" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12257256
Image 1
Ajouter à la liste

52,80 €/ Unitéhors TVA

63,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
6"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
222 mm
Diamètre intérieur
168 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -268 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar