Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride Gylon® 3545 PN16 DN250 3

  • ERIKS:12257314
Image 1
Ajouter à la liste

171,50 €/ Unitéhors TVA

207,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
329 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -268 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar