Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride Gylon® 3545 PN10/16 DN200 3

  • ERIKS:12257306
Image 1
Ajouter à la liste

122,00 €/ Unitéhors TVA

147,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
273 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -268 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar