Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-2 80x112x12,5 Inox ressort

  • ERIKS:11883706
Image 1
Ajouter à la liste

30,00 €/ Unitéhors TVA

36,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
Matière
Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
112 mm
Largeur logement
12.5 mm
Conception suivant la marque
154-2
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -40 jusqu'à 93 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Item attribute
Caoutchouc/tissu