Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-2 412,75x450,85x17,5 Inox ressort

  • ERIKS:10013481
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
412.75 mm
Diametre logement
450.85 mm
Largeur logement
17.5 mm
Conception suivant la marque
154-2
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Item attribute
Caoutchouc/tissu