Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-2 400x440x20 Inox ressort

  • ERIKS:10011907
Image 1
Ajouter à la liste

211,00 €/ Unitéhors TVA

255,31 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
400 mm
Diametre logement
440 mm
Largeur logement
20 mm
Conception suivant la marque
154-2
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Item attribute
Caoutchouc/tissu