178,50 €/ Unitéhors TVA
215,99 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 340 mm |
Diametre logement | 384 mm |
Largeur logement | 20 mm |
Conception suivant la marque | 154-2 |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15.2 m/s |
A ressort | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | 154-2 |
Item attribute | Caoutchouc/tissu |