Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR/tissu model 154-1 SPLIT 104,78x130,18x9,5 Inox ressort

  • ERIKS:10013564
Image 1
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
104.78 mm
Diametre logement
130.18 mm
Largeur logement
9.5 mm
Conception suivant la marque
154-1
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0 bar
Vitesse de rotation maxi
15.2 m/s
A ressort
Acier inoxydable 301 (1.4310)
Plage de température
de -40 jusqu'à 93 °C
Pression statique max. (non bar)
0 MPa
Type
154-1-SPLIT
Item attribute
Caoutchouc/tissu