Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité NBR model 23-SPLIT 508x548x20 Inox ressort

  • ERIKS:10013342
Image 1
Ajouter à la liste

884,00 €/ Unitéhors TVA

1 069,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
508 mm
Diametre logement
548 mm
Largeur logement
20 mm
Conception suivant la marque
23-SPLIT
Item attribute
NBR
Pression statique maximale
0 bar
Vitesse de rotation maxi
10.2 m/s
A ressort
Acier inoxydable 302 (1.4310)
Plage de température
de -40 jusqu'à 93 °C
Pression statique max. (non bar)
0 MPa
Type
23-SPLIT
Item attribute
Caoutchouc