716,50 €/ Unitéhors TVA
866,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 410 mm |
Diametre logement | 460 mm |
Largeur logement | 20 mm |
Conception suivant la marque | 23-SPLIT |
Item attribute | NBR |
Pression statique maximale | 0 bar |
Vitesse de rotation maxi | 10.2 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 302 (1.4310) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 93 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0 MPa |
Type | 23-SPLIT |
Item attribute | Caoutchouc |