6 315,00 €/ Unitéhors TVA
7 641,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GARLOCK |
Diamètre d'arbre | 762 mm |
Diametre logement | 812.8 mm |
Conception suivant la marque | 64 |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 22.22 mm |
Matière du ressort | Acier inoxydable 302 (1.4310) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 35.6 m/s |
Plage de température | de -30 jusqu'à 204 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | 64 |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |