Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité FKM model 64 495,3x457,2x17,44 Inox ressort

  • ERIKS:11168845
Image 1
Ajouter à la liste

3 396,00 €/ Unitéhors TVA

4 109,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Diamètre d'arbre
457.2 mm
Diametre logement
495.3 mm
Conception suivant la marque
64
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
17.44 mm
Matière du ressort
Acier inoxydable 302 (1.4310)
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
35.6 m/s
Plage de température
de -30 jusqu'à 204 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
64
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non