Eriks
GARLOCK

GARLOCK Bague d'étanchéité FKM model 23-SPLIT 171,5x203,2x15,9 Inox ressort

  • ERIKS:11611353
Image 1
Ajouter à la liste

762,00 €/ Unitéhors TVA

922,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GARLOCK
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
171.5 mm
Diametre logement
203.2 mm
Largeur logement
15.9 mm
Conception suivant la marque
23-SPLIT
Item attribute
FKM
Pression statique maximale
0 bar
Vitesse de rotation maxi
10.2 m/s
A ressort
Acier inoxydable 302 (1.4310)
Plage de température
de -30 jusqu'à 204 °C
Pression statique max. (non bar)
0 MPa
Type
23-SPLIT
Item attribute
Caoutchouc