Eriks
FUCHS

FUCHS Huile hydraulique PLUS HVLP 46 Fût 205 l

  • ERIKS:14843694
Image 1
Formulé à base de solvants très résistants au vieillissement avec des additifs qui augmentent la résistance au vieillissement.
Les produits de la série RENOLIN B HVI sont des huiles hydrauliques et de lubrification générale HVLP contenant du zinc, conformes à la norme DIN 51524-3.
À base d'huile minérale, avec des propriétés de séparation de l'eau.
Particulièrement recommandé pour les applications nécessitant une faible viscosité de démarrage à basse température et une viscosité plus élevée à température élevée.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FUCHS
Série
RENOLIN