478,53 €/ Unitéhors TVA
579,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FUCHS |
Série | CASSIDA |
Emballage | Seau |
Contenu | 22 l |
Indice de viscosité | 143 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 150 cSt |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 18.9 cSt |
Densité | 0.845 g/cm³ |
Couleur | Transparent |
Pour point | -54 °C |
Point d'inflammation | 268 °C |
FZG (Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau) | 12 |