Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Rotomatic M19 NBR B246 125x145x12 L=13

  • ERIKS:10018730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
M19
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Compound
80 NBR B246
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.2 m/s