Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | M19 |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.2 m/s |