160,88 €/ Unitéhors TVA
194,66 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 193,05 € | - |
5+ | 160,88 € | 16.67% |
25+ | 150,15 € | 22.22% |
50+ | 128,70 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | M17 |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Compound | 80 NBR B246 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 0.1 m/s |