Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Diamètre de barre | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 40.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |