Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 28x36,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11292618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
36.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s