Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 25x33,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11292619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

268 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,25 €

-

5+

6,04 €

16.67%

25+

5,64 €

22.22%

50+

4,83 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
33.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s