Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 180x200x18 L=10,2

  • ERIKS:11294095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

49,32 €/ Unitéhors TVA

59,68 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,32 €

-

5+

41,10 €

16.67%

25+

38,36 €

22.22%

50+

32,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
180 mm
Diamètre de la rainure
200 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s