Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR149 63x73x6,3/9

  • ERIKS:11327997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

6,79 €/ Unitéhors TVA

8,22 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

4 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,15 €

-

5+

6,79 €

16.67%

25+

6,34 €

22.22%

50+

5,43 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
63 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PUR149
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s