Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR149 15x23x4/7

  • ERIKS:11328038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
15 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
PUR149
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s