Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR149 120x132x5,5/10

  • ERIKS:11328030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

17,91 €/ Unitéhors TVA

21,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,91 €

-

5+

14,93 €

16.67%

25+

13,93 €

22.22%

50+

11,94 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
120 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Matériau du joint
PUR149
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s