5,00 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
5+ | 4,16 € | 16.67% |
25+ | 3,89 € | 22.22% |
50+ | 3,33 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU5 |
Diamètre de barre | 28 mm |
Diamètre de la rainure | 36 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |