Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR V149 25x33x7 L=4

  • ERIKS:11328018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,82 €

-

5+

4,01 €

16.67%

25+

3,75 €

22.22%

50+

3,21 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
33 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s