Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR V149 20x28x7,8 L=5

  • ERIKS:11328012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

1526 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,26 €

-

5+

3,55 €

16.67%

25+

3,31 €

22.22%

50+

2,84 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7.8 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s