Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR V149 140x155x13 L=9,5

  • ERIKS:11328002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur avec une lèvre statique extérieure supplémentaire et des éléments d’appui. La lèvre légèrement arrondiée. Matière: poyuréthane (Novathan) 95 AU V149. Vitesse max.: 2 m/s, température: de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,21 €

-

5+

20,18 €

16.67%

25+

18,83 €

22.22%

50+

16,14 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU5
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
155 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s