17,91 €/ Unitéhors TVA
21,67 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,91 € | - |
5+ | 14,93 € | 16.67% |
25+ | 13,93 € | 22.22% |
50+ | 11,94 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU5 |
Diamètre de barre | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 137 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |