Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU11 PUR V142 90x100x8,5 L=6

  • ERIKS:11266541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,28 €

-

5+

21,90 €

16.67%

25+

20,44 €

22.22%

50+

17,52 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU11
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s