Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU11 PUR V142 50x58x7,5 L=5

  • ERIKS:11955208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,64 €

-

5+

14,70 €

16.67%

25+

13,72 €

22.22%

50+

11,76 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU11
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s