Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU11 PUR V142 18x24x6 L=4

  • ERIKS:11955197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,08 €/ Unitéhors TVA

12,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,08 €

-

5+

8,40 €

16.67%

25+

7,84 €

22.22%

50+

6,72 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU11
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s