Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PT1 PTFE GM201/NBR 110x122,2x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11958192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PT1
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
122.2 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.7 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE GM201
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s