Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PT1 PTFE B602/NBR 35x42,6x4 L=4,2

  • ERIKS:11059494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PT1
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
42.6 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s