Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P8 NBR109 56x64x4/8

  • ERIKS:10017731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur double en NBR. Jusqu'à diamètre 200 mm la matière est 90 NBRB283, a partir de diamètre 200 mm, 85 NBRB247.Vitesse max. : 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

20,88 €/ Unitéhors TVA

25,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,88 €

-

5+

17,40 €

16.67%

25+

16,24 €

22.22%

50+

13,92 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P8
Diamètre de barre
56 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
NBR109
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s