Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P8 NBR 109 32x40x8 L=4

  • ERIKS:10017724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur double en NBR. Jusqu'à diamètre 200 mm la matière est 90 NBRB283, a partir de diamètre 200 mm, 85 NBRB247.Vitesse max. : 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

14,63 €/ Unitéhors TVA

17,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,55 €

-

5+

14,63 €

16.67%

25+

13,65 €

22.22%

50+

11,70 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
P8
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s
Alternatives

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

FREUDENBERG Racleur PU5 PUR149 32x40x4/7

  • Eriks:11328020
  • Manufacturer:24314512

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

275 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026